Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec 87-063 Gr. 10,5, 5-Fi.-Handschuh Naturlatex, 320 mm, Griffprofilierung


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315038610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

AlphaTec® 87-063 5-Fi.-Handschuh

Handschuh aus Naturgummilatex mit Innenfutter aus reinem Baumwollvelour für einen höheren Tragekomfort. Lange Stulpe und starke Schutzschicht (0,75mm) für einen zusätzlichen Schutz. Rollrand für ein einfaches An- / Ausziehen und eine gute Weiterreißfestigkeit: Hohe Beständigkeit gegen wasserbasierte Chemikalien. Strukturierte Innenhand und Finger für einen exzellenten Nass- und Trockengriff. Gute Abriebfestigkeit. Robust, flexibel, sehr komfortabel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollrand
Material:
Naturlatex, innen velourisiert
Länge:
ca. 320 mm
Farbe:
Gelb
Hinweis:
ex Suregrip G04Y
Größe:
10.5
Norm:
EN 388:2016. 3 1 1 0 A, Kat. III
Besonderheit:
Griffprofilierung
Norm II:
EN ISO 374-1:2016, Type A, AKLNPT
Norm III:
EN ISO 374-5:2016
Norm IV:
EN ISO 374-1:2016, Type A, AKLNPT
Norm V:
EN ISO 374-5:2016
Norm VI:
EN 388:2016, 3 1 1 0 A
Schichtstärke:
ca. 0,75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.