Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec 58-435 10 Chemikalienhandschuhe Nitril/BW-Velour, 380 mm EN 374


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315044510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

AlphaTec® 58-435 Chemik.-Schutzhandschuh

In den Modellen AlphaTec® 58-430 und 58-435, ist für einen optimal kontrollierten Nass- und Ölgriff die Ansell Grip Technology™ integriert. Da ein geringerer Kraftaufwand beim Greifen von rutschigen Objekten erforderlich ist, ermüden Hände und Arme weniger schnell. Beide Ausführungen zeichnen sich durch das trägerlose Nitrilmaterial mit einem Innenfutter aus Baumwollvelour durch größere Flexibilität und Fingerbeweglichkeit aus. Ihre enge Passform bewirkt einen sicheren Sitz an der Innenhand fast wie eine zweite Haut. Das Modell für mittlere Belastungen 58-430 schützt mit einer Wandstärke von 10 µm (0,25 mm) vor einem Kontakt mit Basen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösungsmitteln, Fetten und Tierfetten. Das Modell für hohe Belastungen 58-435 schützt mit einer Wandstärke von 16 µm (0,40 mm) wirksam vor Kohlenwasserstoffderivaten, Alkoholbasen, zahlreichen Lösungsmitteln und Ester. Die hochleistungsfähige Nitrilbeschichtung bewirkt über längere Tragezeiträume einen herausragenden Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden. Eine umschlagbare Barriere an der Stulpe verhindert eine Tropfenbelastung der Unterarme, die verlängerte Stulpe (nur 58-435) erweitert den Schutz bis zum oberen Unterarm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ansell Grip Technology®, Schutzstulpe
Material:
BW-Velour/Nitril-Besch.
Länge:
380 mm
Farbe:
Grün/Grau
Größe:
10
Norm:
EN 388:2016, 4 0 0 1 A, Kat. III
Norm II:
EN ISO 21420:2020
Norm III:
EN ISO 1:2016 Type A, AJKLOPT
Norm IV:
EN ISO 374-5:2016
Norm V:
ÊN ISO 374-5:2016
Norm VI:
EN 388:2016, 4 0 0 1 A
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, AlphaTec, AlphaTec 58-435 10 Chemikalienhandschuhe Nitril/BW-Velour 380 mm EN 374, NITRIL-HANDSCHUHE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paar
ab 36 Paar
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paar
ab 72 Paar
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.