Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringers R259B Gr. 11 5-Fi-Handschuh gelb/blau HI VIZ HPPE/Kunstleder EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315051371
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Ringers R259B 5-Fi-Handschuh

TPR-Stoßschutz auf dem Hand- und den gesamten Fingerrücken. Erhöhte Griffsicherheit durch robuste Innenhand aus robustem Kunstleder. Erhöhter Schnittschutz durch zusätzliche Innenhandlage. Trockene Hände durch wasserdichte Barriere. Die beste Konstruktion ihrer Klasse. Strapazierfähige Lagenbindung verhindert ein Trennen der Handschuhlagen beim Ausziehen. Handrücken mit flüssigkeitsdichter Beschichtung. Erweiterter Neopren-Handgelenkverschluss mit TPR-Zuglasche. Mit Kevlar™-Garn vernähte Innenhand. Erhöhte Sicherheit durch hohe Sichtbarkeit und reflektierende Stulpe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
HI VIZ
Material:
Kunstleder/HPPE
Farbe:
Gelb/Blau
Größe:
11
Norm:
EN 388, 4 X 4 4 F P
Norm II:
EN 388, 4 5 4 4
Norm III:
EN 420:2003+A1:2009 Kat. II
Norm IV:
EN 511, 021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,25*
  
Preis gilt ab 2.500 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 84,61*
€ 100,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,20*
€ 99,01
pro Paar
ab 25 Paar
€ 69,69*
€ 82,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 59,07*
€ 70,29
pro Paar
ab 2500 Paar
€ 54,25*
€ 64,56
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.