| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7316000149 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031301010517 |
| |
|
| | |
| Nitrilhandschuh, m. Strickbund, Handrücken frei, Art. 2356Handrücken frei, mit Strickbund.Weitere Informationen: | | Material: | Nitril | Farbe: | Gelb | Größe: | 9 | Variante: | Strickbund, Handrücken frei | Norm: | EN 388, Kat II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril, gartenhandschuh, nitrilhandschuhe gelb, Nitrilhandschuh gelb Gr. 9 m. Strickbund EN 388 Handrücken frei Art. 2356, 2356-9 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 0,64* | € 0,97* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,67* | € 2,37* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 7,81008* | € 11,42004* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 9,07* | € 12,92* | | | | Lager 8685 | 8 Tage | | | 12 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 24,70008* | € 29,36004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Paar (ab € 2,05834* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete | Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 352,32048* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|