Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Grab Thermo Gr. 8 Winterhandschuh, Acryl/Baumwolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7316001218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031301024729
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Power Grab Thermo Handschuh

Sehr hohe Griffsicherheit durch mikroporöse Latexbeschichtung, hoher Kälteschutz. Daumenbereich mit zusätzlicher Beschichtung.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl/Baumwolle
Farbe:
Orange
Größe:
8
Norm:
EN 388, 1 2 3 1
Norm II:
EN 511, 0 1 0
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuh baumwolle gr8, thermohandschuh, towa thermohandschuhe, Power, Power Grab Thermo Gr. 8 Winterhandschuh Acryl/Baumwolle, POWERGRAB, POWER-GRAB, WINTERHANDSCHUH
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,01*
7 Tage
30
6
pro Packung
€ 5,99*
ab € 37,56*
€ 48,01008*
4 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 46,63008*
€ 61,21008*
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,35008*
€ 75,26004*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 75,26004*
€ 89,55945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,19004*
€ 87,09615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 69,25008*
€ 82,4076
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 66,29004*
€ 78,88515
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 62,35008*
€ 74,1966
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 5,19584* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 451,56024* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.