Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sande Gr. 12 Schutzhandschuh Rindnarbenleder CE EN 420 EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7321000172
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     292002-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Sande Schutzhandschuh

Universeller Arbeitshandschuh mit hohem Tragekomfort für Innen- und Außenbereiche, Material: Qualitäts-Narbenleder, Doppelnähte, gefüttert, Canvas-Stulpe, TÜV-GS Schadstoff geprüft, Fingerbeweglichkeit: Leistungsstufe 5, Wasserdampfdurchlässigkeit: 14,2mg/cm²h, pH-Hautneutral.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Canvas-Stulpe
Material:
Narbenleder
Länge:
24-30 cm
Farbe:
Weiß/Gelb
Größe:
12
Norm:
EN 388:2016, 3 1 2 3, Kat. II
Norm II:
EN 420
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 2,48*
€ 3,44*
Lager 8685
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 3,53*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 2,64*
€ 3,65*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Mindestbestellmenge: 120 Paar ( entspricht € 423,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,69*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,63*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,68*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,51*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.