Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh PowerCoat 950-20 Gr. 9 Schwarzes Neopren, BW-Flock, 33 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7331004348
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2095020-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Handschuh PowerCoat 950-20

Neopren bietet hohe Flexibilität. Die Innenseite aus Baumwoll-Flock bietet einen höheren Komfort und erleichtert das Anziehen des Handschuhs. Die Diamantstruktur steigert die Griffsicherheit in feuchter Umgebung. Neopren bietet chemische und mechanische Beständigkeit. Es ist gegen Säuren, Basen, Lösungsmittel und industrielle Kleber beständig. Es ist geeignet für eine große Zahl an Chemikalien. Sicherheit Die Stulpe schützt einen großen Teil des Unterarms.
Weitere Informationen:
Material:
Neopren/Baumwollflock
Länge:
ca. 33 cm
Farbe:
Schwarz
Größe:
9
Norm:
EN 388, 3 1 1 0
Norm II:
EN 374-3, AKL
Schichtstärke:
ca. 0,72 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 4,76*
Lager 8685
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 5,09*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,76*
€ 5,15*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 4,13*
€ 5,64*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paar
ab 200 Paar
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 509,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.