Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Triconyl Microdots Gr. 9 100% Polyamid, Mikro-PVC-Noppen


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7331004497
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2232420-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Handschuh Triconyl Microdots

Das dichte Gestrick verleiht dem Handschuh eine einwandfreie Passform, verhindert das Eindringen von Schmutz und bietet ein gutes Tastgefühl. Die fusselfreie Polyamidfaser eignet sich besonders gut für die Nahrungsmittelindustrie und Präzisionsarbeiten. Die PVC-Noppen sorgen dabei für hohe Griffsicherheit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
PVC-Noppen Handfläche
Material:
Polyamid
Farbe:
Weiß/Schwarz
Größe:
9
Norm:
EN 388-2003
Norm II:
EN 420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 50.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 50000 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.