Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Latex AK1815O Gr. 8 orange, 38cm lang


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7331004922
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     AK1815O/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Handschuh Duro Task NF14

100 % Naturkautschuk für exzellenteFingerbeweglichkeit und Elastizität. Geringere Kontaminierung durch Partikel und Abrieb durch puderfreie Herstellungsprozesse. Genoppte Handfläche für hervorragende Greifeigenschaften bei trockenen und nassen Gegenständen. Reinraumkompatibel verpackt zum Schutz der Handschuhe vor Kontaminierung durch luftgetragene Partikel. Doppelter Beutel mitreinraumkompatiblem Verpackungs- und Beschriftungsmaterial. Handschuh mit eingeprägter Größe, keine Kontaminierung durch Farbe. Geringe Menge an Partikeln und Abrieb.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strickbund, Handfl. beschichtet
Material:
BW/Polyester, Latexbeschichtung
Länge:
38 cm
Farbe:
Grau/Blau
Hinweis:
Puderfrei
Größe:
7
Norm:
EN 388, 3 1 4 2
Norm II:
EN 374, AKL
Schichtstärke:
0,50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 7,093* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,31*
€ 108,6589
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,87*
€ 106,9453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,31*
€ 102,7089
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,50*
€ 99,365
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,93*
€ 84,4067
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.