Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertigo Black Check & Go 2132251 Gr. 11 Strickhandschuh, Polyamid, PU


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7331005136
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2132251-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Vertigo Black Check & Go 2132251

Handling filigraner Teile in trockener, leicht fettiger oder schmutziger Umgebung. Durch die Stricktechnik entsteht ein eng anliegender Handschuh mit guter Fingerbeweglichkeit. Der Handschuh bietet höchsten Tragekomfort und gute Haltbarkeit. Die dichte Maschenstruktur verleiht dem Handschuh eine einwandfreie Passform, schützt vor dem Eindringen von Schmutz und bietet gutes Tastempfinden. Der unbeschichtete Handrücken sorgt für eine optimale Atmungsaktivität des Handschuhs.
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid/Polyurethan-Besch.
Länge:
ca. 25 cm
Farbe:
Schwarz
Größe:
11
Norm:
EN 388, 4 1 3 1
Norm II:
EN 420
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,39*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,05*
€ 1,54*
Lager 8685
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,57*
1 Tag
180
10
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 1,58*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 1,10*
€ 1,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 157,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.