Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perfect Cutting Dia. 2332245 Gr. 10 Strickhandschuh, Dyneema, PU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7331005171
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2332245-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Perfect Cutting Dia. 2332245 Strickhandschuh

Arbeit mit scharfkantigen Gegenständen in trockener oder öliger Umgebung. Weißer Dyneema® Diamond/Lycra®-Strickhandschuh. Schwarze Polyurethanbeschichtung auf Handinnenfläche und Fingerkuppen. Rotes Strickbündchen mit Gummizug.
Weitere Informationen:
Material:
Dyneema® Diamond und Lycra®
Länge:
ca. 23,5 cm
Farbe:
Weiß/Grau
Größe:
10
Norm:
EN 388, 4 4 4 2
Norm II:
EN 420
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 122,50*
€ 135,03*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 112,48*
€ 143,45*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 123,31*
€ 152,47*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 127,68*
€ 170,03*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 135,03*
€ 160,6857
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 133,04*
€ 158,3176
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,50*
€ 145,775
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 12,25* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 1.350,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.