Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL-100 Sahara Gr. 10 5-Fingerhandschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7351002710
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     010010141E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL-100 Sahara Schutzhandschuh

Der Schutzhandschuh KCL-100 Sahara ermöglicht ein langes, ermüdungsfreies Arbeiten und bietet eine hohe mechanische Belastbarkeit und einen zusätzlichen Handgelenkschutz. Zudem ist der Sahara feuchtigkeitsabweisend und atmungsaktiv. Er besticht durch seine gute Passform und sein hautneutrales Herstellungsverfahren und seine Inhaltsstoffe. Schadstoffgeprüfte Textilien nach Öko-Tex Standard 100, frei v. den allergieauslösenden Stoffen Thiuramen u. Thioharnstoffe, frei v. Weichmachern.
Weitere Informationen:
Material:
Nitril, Baumwolle
Länge:
235-265 mm
Farbe:
Gelb
Größe:
10
Variante:
Trikot, Strickbund, handrückenfrei
Norm:
EN 388, 3 1 1 1
Oberfläche:
Silikonfreie Handschuhoberfläche
Norm II:
EN 61340-5-1
Schichtstärke:
0,8 +/- 0,05 mm
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
295
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 3,55*
3 Tage
622
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,20*
€ 3,95*
2 Tage
360
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 3,97*
1 Tag
840
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 3,30*
€ 4,06*
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 6,80*
ab € 4,19*
€ 5,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 51,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.