Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL-961 Armex Armschützer 360 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7351003309
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     096102091X
EAN/GTIN:
     4008198796145
Suchbegriffe:
Hitzeschutz Armschoner
Hitzeschutzarmschoner
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh

KCL-961 ARMEX Schnittschutzhandschuh

Der Schutzhandschuh KCL-961 ARMEX ist kombinierbar mit anderen Schutzhandschuhen und bietet einen guten Sitz und Halt sowie einen hohen Schnittschutz. Der ARMEX ist wärmeisolierend bei mittlerer Hitzeentwicklung. Guter Hitzeschutz bis 100 °C, Schutz im Innenhandbereich, Daumenloch f. perfekten Sitz.
Weitere Informationen:
Material:
Para-Aramid
Länge:
360-420 mm
Farbe:
Gelb
Größe:
2
Variante:
Gewebe mit Daumenloch, doppellagig
Norm:
EN 388, 1 3 4 0
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, hitzeschutz armschoner, KCL-961, KCL-961 Armex Armschützer 360 mm lang, 4400100021, 961 02
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,96*
€ 9,93*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,79*
€ 10,20*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,31*
€ 10,21*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,36*
€ 10,27*
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 11,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
961-3
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.