Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL-830 SivaCut Gr. 10 5-Fi-Handschuh tiefg. blau/gelb-grau CE KAT II, EN388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7351008300
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     083010142X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

KCL-830 SivaCut® Chemikalienschutzhandschuh

Der SivaCut® 830 besteht aus einer Kombination von Para-Aramid-Fasern, Stahl und Glas. Er bietet daher einen Schnittschutz auf höchsten Niveau (Level 5). Die schrumpfgerauhte Naturlatexbeschichtung weißt darüber hinaus eine sehr gute Griffigkeit bei hoher Flexibilität und einen überdurchschnittlichen Stichschutz auf. Die tiefgetauchte Beschichtung schützt sowohl die Innenhand als auch die Fingerknöchel und den Handrücken der Anwender.
Weitere Informationen:
Material:
Naturlatex, Para-Aramid, Glas, Stahl
Länge:
230-270 mm
Farbe:
Blau/Gelb-Grau
Größe:
10
Variante:
mittl. Strick, Strickbund, tiefgetaucht
Norm:
EN 388. 2 5 4 3 Kat II
Besonderheit:
sehr hoher Schnittschutz (Level 5)
Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe blau, gummihandschuh, KCL-830, KCL-830 SivaCut Gr. 10 5-Fi-Handschuh tiefg. blau/gelb-grau CE KAT II EN388, 4400100084, 830-10
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,83*
€ 14,47*
2 Tage
30
10
€ 4,90*
ab € 13,09*
€ 15,86*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,45*
€ 16,18*
2 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 12,89*
€ 16,70*
Lager 8685
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,21*
€ 18,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 18,18*
€ 21,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,61*
€ 20,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,21*
€ 18,10
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 181,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.