Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh SivaCut 830, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh SivaCut 830, Größe 10
Handschuh SivaCut 830, Größe 10
Artikel-Nr.:
     4012-850686
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     83010
EAN/GTIN:
     4008198783008
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Schnittschutzhandschuh »SivaCut® 830«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Gute Griffsicherheit vor allem bei feuchten Gegenständen
•Gute Stichfestigkeit gegenüber Metall (nicht Injektionsnadeln) und Glas
•Höchster Schnittschutz (Level 5)
•Mittlerer Strick, Strickbund
Anwendungsbereiche: Glas- und Getränkeindustrie (zum Beispiel Aussortieren von Glasbruch), Umgang mit feuchten Glasgegenständen, Laborbereich (zum Beispiel Handling nichtkontaminierter Erlenmeyerkolben), Zusammenstecken von Glasleitungen, Entsorgungsindustrie (zum Beispiel Arbeiten an Sortierbändern)
Material: Naturlatex, Para-Aramid, Glas, Stahl
Länge: 230–270 mm
Farbe: blau/gelb-grau

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 3.X.4.3.D. / X1XXXX
Herstellerartikelnummer:
83010
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
Sri Lanka
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,90*
€ 14,66*
Lager 4012
30
10
€ 4,90*
ab € 13,16*
€ 16,11*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,43*
€ 16,42*
10
€ 4,90*
ab € 13,51*
€ 16,77*
1 Tag
30
10
Frei Haus
ab € 12,90*
€ 16,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 16,11*
€ 19,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,52*
€ 18,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,16*
€ 15,66
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 161,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.