Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240302010, Handschuh SivaCut 830, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-1740404
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     83010-10
EAN/GTIN:
     4008198783008
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240302010, Schnittschutzhandschuh »SivaCut® 830« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: , Gute Griffsicherheit vor allem bei feuchten Gegenständen , Sehr gute Flexibilität und hoher Tragekomfort , Gute Stichfestigkeit gegenüber Metall (nicht Injektionsnadeln) und Glas , Erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten, Hohe Schnittfestigkeit in Kombination mit mechanischer Barriere , Sehr hoher Schnittschutz Ausführung: , Mittlerer Strick , Strickbund , Tiefgetaucht , Beschichtung bis über die Handknöchel Anwendungsbereiche: Glas- und Getränkeindustrie (zum Beispiel Aussortieren von Glasbruch), Umgang mit feuchten Glasgegenständen, Laborbereich (zum Beispiel Handling nichtkontaminierter Erlenmeyerkolben),Zusammenstecken von Glasleitungen, Entsorgungsindustrie (zum Beispiel Arbeiten an Sortierbändern) Material: Naturlatex, Para-Aramid, Glas, Stahl Länge: 230–270 mm Farbe: blau/gelb-grau, Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 3.X.4.3.D. / EN 407 X.1.X.X.X.X.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,83*
€ 14,39*
2 Tage
40
10
€ 4,90*
ab € 13,08*
€ 15,83*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,42*
€ 16,12*
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 11,83*
€ 16,16*
10
€ 4,90*
ab € 13,28*
€ 16,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 14,39*
€ 17,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,91*
€ 16,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,83*
€ 14,08
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 143,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.