Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz 5-Fi-Handschuh Gr. 13 BW-Trikot, weiss gebleicht mit Schichtel, Länge: 24cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7392003013
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508800-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Metz 5-Fi-Handschuh

Universeller Arbeits-/Unterziehhandschuh mit hohem Tragekomfort für Innen- und Außenbereiche, Material: Baumwoll-Trikot, weiss gebleicht, mit Schichtel. Hoher Tragekomfort. Isolierung gegen Kälte. Gute Griffeigenschaften. Ergonomische Passform. Gut geeignet als Unterziehhandschuh.
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Länge:
22-25 cm
Farbe:
Weiß
Größe:
13
Norm:
EN 420
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,87004*
€ 7,05*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 4,76004*
€ 7,70004*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,16*
€ 8,23008*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,87004*
€ 6,98535
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,48917* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 352,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,34*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,41*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,41*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,55*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,44*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.