Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba 38400 Sandale ESD Gr. 40 weiß, ohne Zehenkappe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7402001840
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     38400-40
EAN/GTIN:
     4042035957924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Abeba 38400 Sandale Weiß ESD

Sandale mit feststehendem, verstellbarem Fersenriemen. Ristbereich verstellbar. Klettverschluss. Sanitäre behandelt (geruchs- u. bakterienhemmend).
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Serie:
Abeba Arrow
Größe:
40
Norm:
EN ISO 20347
Besonderheit:
Sanitized behandelt
Größen:
35-46
Innenausstattung:
Leder
Obermaterial:
Glattleder
Laufsohlenmaterial:
PU/PU
Laufsohlen- eigenschaften:
Rutschhemmend
Brandsohle:
ESD-fähig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 44,32*
€ 58,81*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,83*
€ 66,66*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 50,65*
€ 66,83*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,66*
€ 79,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,87*
€ 78,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,79*
€ 74,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,03*
€ 72,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,26*
€ 69,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,83*
€ 60,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.