Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba 36813 Berufsclog Glattleder Gr. 39 schwarz, EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7402010839
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36813-39
EAN/GTIN:
     4042035861085
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Abeba 36813 Berufsclog

Fersenriemen klappbar, verstellbar. Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter. Ristbereich mit Gummizug. Handnaht. ESD-gerecht nach DIN EN 61340.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnallenverschluss
Farbe:
Schwarz
Serie:
Abeba Reflexor Comfort
Größe:
39
Norm:
EN ISO 20347 OB A E SRB ESD
Größen:
36-43
Innenausstattung:
Mikrofaser
Obermaterial:
Glattleder
Laufsohlenmaterial:
PU
Einlegesohle:
Reflexor®, auswechselbar
Laufsohlen- eigenschaften:
Rutschhemmend
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, ESD-Clogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, clogs schwarz 39, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, Abeba, 36813, Berufsclog, Abeba 36813 Berufsclog Glattleder Gr. 39 Schwarz EN ISO 20347 OB A E SRB ESD.Abeba 36813 Berufsclog Glattleder Gr. 39, Arbeitsclog, REFLEXOR, 36813-39, Abeba 36813
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,60*
€ 94,09*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,81*
€ 103,93*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 82,01*
€ 104,19*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,93*
€ 123,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,43*
€ 123,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,20*
€ 116,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,80*
€ 114,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,81*
€ 97,35
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 81,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.