Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Höhenrettung
>
Höhensicherungsgerät
>
Abseilrettungsgerät
>
Artikel
SafEscape Elite Hub 40m, 1028771 Abseilgerät, Kernmantelseil 10,5mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8685-7810006436
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
1028771
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abseilgerät
Einstiegsicherungssgerät
Abseil-Rettungsgerät
Abseilrettungsgerät
SafEscape® Elite Hub Abseilgerät
SafEscape® ELITE erfüllt die neue Norm EN 341/2008, EN 1496 , welche die anspruchvollsten Tests für Rettungsgeräte vorgibt. Verbesserte, einfachere Handhabung: Das Abseilen kann schnell (1 m/Sekunde) und sanft erfolgen, durch eine spezielle Zentrifugalbremse werden Vibrationen weitestgehend verringert.Geringere Kosten: Erst nach sieben Jahren ist eine Wartung im Werk oder durch einen Miller Servicestützpunkt erforderlich. Dafür sorgen die robusten und unempfindlichen. Bauteile, die somit Ausfallzeiten und Betriebskosten verringern.8000 m Abseillänge für 100 kg (16 x 500 m). Maximale Abseilhöhe 500 m. Im Notfall durch 2 Personen verwendbar, die zusammen bis zu 250 kg wiegen. ELITE ist CE-zertifiziert und erfüllt die ANSI- und OSHA-Anforderungen. Damit ist es das optimale Gerät, für einen weltweiten Einsatz.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 341/2008
Norm II:
EN 1496
... >
Sichern und Retten
>
Absturzsicherungen
>
Höhensicherungsgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Rettungsleine
,
Rettungsseil
,
Sicherheitsleine
,
Sicherheitsseil
,
Sicherungsleine
,
Sicherungsseil
,
sicherungsseil 40m
,
sicherheitsleine
,
honeywell abseilgerät
,
SafEscape®
,
Elite
,
Hub
,
SafEscape® Elite Hub 40m 1028771 Abseilgerät Kernmantelseil 10.5mm.SafEscape Elite Hub 40m 1028771
,
1028771
,
SafEscape® Elite
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8685
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.068,78*
€ 1.184,42*
Lager 8580
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 1.153,52*
€ 1.321,22*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,42*
€ 1.409,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.171,94*
€ 1.394,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,59*
€ 1.340,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.098,69*
€ 1.307,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,78*
€ 1.271,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8685
Versand:
Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8685
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rettungstragetasche Gr. L, 1010190 Ø 26cm, 69cm Höhe, Miller SafeEscape Elite
Honeywell
1010190
ab € 140,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen