Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 3/8", 25-125 Nm, ELOFORT-27-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27
27
Drehmomentschlüssel 3/8", 25-125 Nm, ELOFORT-27-125
Logo
Artikel-Nr.:
     86XFH-0027001251000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0027001251000
EAN/GTIN:
     4022989126935
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmoment-schlüssel 3/8

Ausführung:
feinverzahnte Umschaltknarre für Recht- und Linksanzug
ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Verriegelungsknopf
2 klare Sichtfenster zum genauen Ablesen in Nm und Ft.lb.
Präzise Skalierung zur Feineinstellung in Nm
legierter Sonderstahl 42CrMo
Abriebsvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174

Weitere Informationen:
Gewicht:
900 g
Abtriebs-Aussenvierkant:
3/8"
Messbereich:
25-125 Nm | 20-90 ft.lb.
Länge:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmomentschlüssel elora, Dreho, Drehmoment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.