Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 1/2", 40-200 Nm, ELOFORT-27-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
27
27
Drehmomentschlüssel 1/2", 40-200 Nm, ELOFORT-27-200
Logo
Artikel-Nr.:
     86XFH-0027002001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0027002001000
EAN/GTIN:
     4022989126942
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/2" 40-200 nm

Ausführung:
feinverzahnte Umschaltknarre für Recht- und Linksanzug
ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Verriegelungsknopf
2 klare Sichtfenster zum genauen Ablesen in Nm und Ft.lb.
Präzise Skalierung zur Feineinstellung in Nm
legierter Sonderstahl 42CrMo
Abriebsvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174

Weitere Informationen:
Gewicht:
1000 g
Abtriebs-Aussenvierkant:
1/2"
Messbereich:
40-200 Nm | 30-150 ft.lb.
Länge:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, Dreho, Drehmoment
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 86XFH
224
€ 8,00*
ab € 68,24*
€ 87,48*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 96,64*
€ 134,17*
Preise: Lager 86XFH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 86XFH
Versand: Lager 86XFH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 440,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 86XFH
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
2185001002000
ab € 166,99*
Ähnlich
Elora
2034000601000
ab € 85,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.