Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 86XFH-0056000006003 Herst.-Nr.: 0056000006003 EAN/GTIN: 4022989155645 |
| |
|
| | |
| Ausführung: 10 Schubladen Blau pulverbeschichtet Stabile Stahlblechkonstruktion Zentralveriegelung mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln Tragkraft pro Schublade: Obere Schublade 30 kg 20 kg bzw. 25 kg für die untere Schublade (linke Seite) 10 kg bzw. 15 kg / 20 kg für die unteren Schubladen (rechte Seite) Schubladeninnenmaße: B 935 x T 410 mm (obere Schublade) B 570 x T 410 mm (linke Seite) B 313 x T 410 mm (rechte Seite) Gesamttragkraft: 400 kg Vier Ø 125 mm Leichtlaufräder, 2 gebremste Lenkräder mit Doppelstopp (bremst die Lenkräder tangential und axial) Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör Passende Sortimente: 56 OMS 1, 2, 3 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 90000 g | Breite: | 1067 mm | Tiefe: | 458 mm | Höhe: | 1080 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dolly |
| | |
| |