Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 137 Federscheiben Form B mech.zn 12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 137 Federscheiben Form B mech.zn 12mm HP
DIN 137 Federscheiben Form B mech.zn 12mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796248276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796248276
Suchbegriffe:
DIN 137 B
DIN 137b Federscheibe
Federscheibe DIN 137 B
din 137 b 12
DIN 137; Federscheiben Form B; mech. verzinkt; 12mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12mm HP
DIN:
137
Material/Güte:
St
Veredelung:
mech. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
12 mm
Nennmaß:
12 mm
d1:
13 mm
d2:
24 mm
h:
5 mm
s:
1,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1526/041/ 12,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 137 b, din 137 b verzinkt, Federscheiben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,28*
€ 26,01*
€ 5,46*
ab € 24,00*
€ 32,00*
€ 3,90*
ab € 27,37*
€ 36,08*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,01*
€ 30,9519
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,64*
€ 30,5116
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,46*
€ 29,1074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,29*
€ 27,7151
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,70*
€ 27,013
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,28*
€ 22,9432
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03856* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.