Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN IS... M4x5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN IS... M4x5mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN IS... M4x5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796264146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796264146
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN ISO 4026 (ehemals DIN 913); M4x5mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x5mm HP
ISO:
4026
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
5 mm
d:
4 mm
dp:
2,5 mm
s:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1598/000/ 4,0/ 5,0/ /01
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h, din 913, Gewindestifte mit Innensechs-
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1014
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0249*
€ 0,0342*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 1,18*
€ 1,79*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 2,62*
€ 3,84*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 2,99*
€ 4,34*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0059* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153230
ab € 5,55*
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 8,58*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 20,57*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-020-01
ab € 0,25*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,29*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.