Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M2x12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M2x12mm HP
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M2x12mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796548581
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796548581
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207; galv. verzinkt; M2x12mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M2x12mm HP
ISO:
1207
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
2 mm
Länge:
12 mm
d:
2 mm
dk:
3,8 mm
k:
1,3 mm
b min.:
25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0400/001/ 2,0/ 12,0/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,021*
€ 0,0293*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 6,12*
€ 8,66*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 13,62*
€ 18,84*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 15,42*
€ 21,24*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00306* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,41*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
2858
ab € 0,0746*
Zubehör
WGB
1595910250
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.