Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 zn M8x10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 zn M8x10mm HP
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 zn M8x10mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796745768
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796745768
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984; Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8; galv. verzinkt; M8x10mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x10mm HP
DIN:
7984
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
10 mm
d:
8 mm
b=l<125 mm:
22 mm
b=l 125-200 mm:
28 mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
13 mm
ds:
8 mm
k:
5 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0304/001/ 8,0/ 10/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
751
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,221*
€ 0,271*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 10,44*
€ 14,48*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 18,43*
€ 25,12*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 21,05*
€ 28,30*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0522* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 6
ab € 5,55*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0228*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0194*
Zubehör
k.A.
1900104
ab € 0,0754*
Zubehör
k.A.
7089-080-01-200HV
ab € 0,0171*
Zubehör
Nord-Lock
881320300080000
ab € 0,2053*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.