Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Holzbautechnik
>
Winkel ohne Rippe
>
Artikel
5701953360474, Simpson Strong-Tie Winkelverbinder AE48 SST
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Dresselhaus
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-701702
Hersteller:
Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
5701953360474
EAN/GTIN:
5701953360474
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5701953360474, Winkelverbinder AE48 SST, Fabrikat: Simpson Strong-Tie
Weitere Informationen:
Typ:
AE48
A:
90 mm
B:
48 mm
C:
48 mm
T:
3,0 mm
Marke:
Simpson Strong-Tie
... >
Handwerkzeug
>
Streichwerkzeug, Reinigungswerkzeug
>
Pinsel
Weitere Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
,
Winkelverbinder ohne Rippe
,
simpson betonwinkel
,
beton winkel
,
Holzverbinder
,
WINKELVERBINDER
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 870
4 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 1,09*
€ 1,32*
Lager 260
7 Tage
200
100
Frei Haus
ab € 1,1342*
€ 1,3642*
Lager 4BULW
2 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,59*
ab € 1,1542*
€ 1,3842*
Lager 214
4 Tage
200
100
Frei Haus
ab € 1,1827*
€ 1,4289*
Lager 1690
10 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,2115*
€ 1,4323*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3642*
€ 1,6234
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1342*
€ 1,3497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 136,42* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIMPSON Winkelverbinder AB ohne Rippe AB105 tzn 105 HP
Simpson Strong-Tie
5701953360580
ab € 1,0482*
Ähnlich
SIMPSON Winkelverbinder ABR ABR105-B tzn 105 HP
Simpson Strong-Tie
5701953360573
ab € 0,9075*
Ähnlich
SIMPSON Winkelverbinder ANPS 2,0 mm 306687 tzn 60x60x80 HP
Simpson Strong-Tie
5701953434007
ab € 0,00579*
Ähnlich
SIMPSON Winkelverbinder ANPS 2,0 mm ANPS204440 tzn 40x40x40 HP
Simpson Strong-Tie
5701953362300
ab € 0,3982*
Ähnlich
SIMPSON Winkelverbinder ANPS 2,0 mm ANPS2044600 tzn 40x40x60 HP
Simpson Strong-Tie
5701953362317
ab € 0,2789*
Ähnlich
SIMPSON Winkelverbinder ANPS 2,0 mm ANPS206640 tzn 60x60x40 HP
Simpson Strong-Tie
5701953098506
ab € 0,4166*
Ähnlich
SIMPSON Winkelverbinder ANPS 2,0 mm ANPS206650-B tzn 60x60x50 HP
Simpson Strong-Tie
5701953362331
ab € 0,4528*
Ähnlich
SIMPSON Winkelverbinder ANPS 2,0 mm ANPS206660-B tzn 60x60x60 HP
Simpson Strong-Tie
5701953347208
ab € 0,3827*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen