Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Zusatzfachboden Lagerregal
>
Stahlpaneele Lagerregal
>
Artikel
Stecksystem Grundregal 2000x1300x600 mm, Typ 150 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Schulte Lagertechnik
Lager 8724
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8724-12760-130
Hersteller:
SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
12760-130
EAN/GTIN:
4004514217554
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Produktmerkmale • einseitig nutzbar – Aussteifung durch Kreuzstrebe • MULTIplus Fachböden mit 25 mm Kantenhöhe zur Lagerplatz-Verdichtung • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einfache Montage, flexibler Umbau möglich • zur manuellen Bedienung • umfangreiches Systemzubehör erhältlich Beschreibung Flexible Stecksystem-Fachbodenregale für einseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware Unsere einseitig nutzbaren Stecksystem-Fachbodenregale bringen Flexibilität in Ihr Lager. Sie können sowohl als Regalzeile vor der Lagerwand als auch Rücken an Rücken als Doppelregal aufgebaut werden. Das umfassende Systemzubehör der Stecksystem-Fachbodenregale ermöglicht die Lagerung verschiedenster Lagergüter und branchenspezifische Anpassungen. • schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden • preiswerte Aussteifungsvariante • einfaches Ausrichten des Regals durch Spannschlösser an den Kreuzstreben Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung MULTIplus steckbar geliefert. Alle Komplettregale beinhalten Kreuzstreben, Abdeckkappen und Klemmfüße. Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese bis 2.500 mm Höhe und 600 mm Tiefe gegen Mehrpreis werkseitig genietet. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Beispiel: Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm Knicklänge: Alle Bestellvorschläge sind statisch auf eine maximale Knicklänge von 600 mm ausgelegt. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
2000.00 mm
Feldlast:
1300.00 kg
Anzahl der Regalböden:
5.00
Art der Aussteifung:
Kreuzstrebe mit 2xSchloß für Stecksystem
... >
Fachbodenregale
>
Stecksystem
>
Einseitig nutzbar
Weitere Suchbegriffe:
Grund-Regal
,
Grundregal
,
Multiplus Regal
,
Regal Multiplus
,
Schwerlastregal
,
Schwerlastschraubregal
,
Schwerlaststeckregal
,
Lagerregal Metallplatte
,
Lagerregal Stahlpaneele
,
Metallplatte Lagerregal
,
Stahlpaneele Lagerregal
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
Breitfachregal
,
Großfachregal
,
Weitspannregal
,
Weitspannsteckregal
,
universal-steckregal 5 fachböden
,
schwerlastregal
,
schwerlastregal eurokraft
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,45*
€ 203,20*
Lager 6C8MS
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,84*
€ 203,21*
Lager 8724
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 177,32*
€ 214,28*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,96*
€ 223,44*
Lager 4682
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,94*
€ 226,47*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,28*
€ 254,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,76*
€ 253,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,98*
€ 236,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,53*
€ 230,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,32*
€ 211,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8724
Versand:
Lager 8724
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 52,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlagleiste, 55 x 1300 mm (H x B), verzinkt
SCHULTE Lagertechnik
10497
ab € 2,69*
Zubehör
Stecksystem Anbauregal 2000x1300x600 mm, Typ 150 kg
SCHULTE Lagertechnik
12765-130
ab € 130,87*
Zubehör
Stecktrennblech, 600 x 290 mm (T x H), verzinkt für MULTIplus150-Fachböden
SCHULTE Lagertechnik
12393-25
ab € 6,89*
Zubehör
Stecktrennblech, 600 x 490 mm (T x H), verzinkt für MULTIplus150-Fachböden
SCHULTE Lagertechnik
12395-25
ab € 9,69*
Zubehör
Zusatz-Fachboden MULTIplus150 1300 x 600, verzinkt, inkl. 4 Fachbodenträgern
SCHULTE Lagertechnik
17560-B
ab € 20,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen