Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2500 x 1500 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2500 x 1500 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.600 kg
Grundregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2500 x 1500 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.600 kg
Grundregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2500 x 1500 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.600 kg
Grundregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2500 x 1500 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.600 kg
Grundregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2500 x 1500 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.600 kg
Grundregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2500 x 1500 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.600 kg
Artikel-Nr.:
     8724-15622
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15622
EAN/GTIN:
     4004514200976
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Produktmerkmale • maximale Fachlast bis 400 kg • großes Lagervolumen auf kleinem Raum • einfache Lagerung sperriger und voluminöser Güter • kurze Kommissionierungswege durch beidseitige Nutzbarkeit • schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Holme • Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • zur manuellen Bedienung Beschreibung Weitspannregale von SCHULTE Lagertechnik schaffen große Lagerkapazität auf kleinem Raum für sperrige, schwere und voluminöse Güter. Konstruiert für eine einfache Montage, sind unsere Weitspannregale sehr flexibel einsetzbar und leicht umzubauen. Die verwindungssteifen Längstraversen oder Holme garantieren eine hohe Belastbarkeit. Spannweiten von bis zu 2.500 mm ermöglichen je nach Ausführung Feldlasten von 400 bis 1.015 kg. • Zeitersparnis durch schnelle und einfache Montage und flexible Umbaumöglichkeiten • sichere Lagerung schwerer und sperriger Güter durch hohe Belastbarkeit • hohe Flexibilität durch verschiedene Regalbreiten und Höhen sowie umfangreiches Zubehörangebot Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden. Kombinierbar mit den Stecksystem-Regalen. Rahmen werden aus transporttechnischen Gründen zerlegt geliefert. Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung MULTIplus steckbar geliefert. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Beispiel: Ein Regal mit einer Tiefe von 400 mm und einer Höhe von 2.500 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. • Grundregal: Nennlänge + 60 mm • Anbauregal: Nennlänge + 6 mm • Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm • Höhe der Holme: 65 mm • Knicklänge: Die freie Knicklänge darf nicht mehr als 600 mm betragen.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,93*
€ 342,46*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,51*
€ 342,47*
Lager 8724
50
Frei Haus
ab € 306,57*
€ 363,89*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,54*
€ 382,88*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,94*
€ 385,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,89*
€ 433,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,40*
€ 427,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,56*
€ 400,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,20*
€ 395,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,57*
€ 364,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8724
Versand: Lager 8724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 52,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15621
ab € 232,21*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15623
ab € 244,74*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15625
ab € 260,79*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15627
ab € 286,46*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15631
ab € 287,50*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15633
ab € 306,62*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15635
ab € 328,71*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15637
ab € 358,23*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15641
ab € 358,55*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15643
ab € 380,94*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15645
ab € 405,23*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15647
ab € 447,44*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15701
ab € 333,61*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15703
ab € 349,34*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15705
ab € 365,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.