Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Einbaudose, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Anwendung_1
Artikel-Nr.:
     874-AS-45085
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45085
EAN/GTIN:
     4011160450853
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose.

  • Schlag- und spritzwassergeschützt.
  • Sicherheitsklappdeckel, selbstschließend.
  • Farbe: Blau
  • Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0620-1
  • Verwendung: Schutzklasse IP 54 - Geeignet für Gewerbe / Baustelle
  • 230 V / 16 A
  • Max. 3500 W
  • Qualität Made in Germany
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    0,1kg

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: schuko-anbausteckdose blau, schuko anbausteckdose, schuko-anbausteckdose ip54, Dose, Einbaudose, Kabeltrommel, Zubehör, Gewerbe, Baustelle, Verteiler, Steckdose, Feuchtraum
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    3275
    1
    € 6,70*
    ab € 3,50*
    € 5,26*
    1
    € 4,00*
    ab € 4,02*
    € 6,22*
    7 Tage
    unbekannt
    1
    € 19,95*
    ab € 3,77*
    € 6,22*
    Lager 874
    unbekannt
    1
    € 21,90*
    ab € 3,77*
    € 6,50*
    1 Tag
    151
    1
    Frei Haus
    ab € 4,84*
    € 7,17*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    as - Schwabe
    45080
    ab € 3,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.