Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dmd Betonoberflächenreparatursystem 25kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dmd Bodenreparatur – Betonoberflächenreparatursystem 25kg
dmd Bodenreparatur – Betonoberflächenreparatursystem 25kg
dmd Bodenreparatur – Betonoberflächenreparatursystem 25kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874-DMD-10.100.003
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     10.100.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beton Reparaturmasse
Betonreparatur
Betonreparatursystem
betonreparatur dmd 25kg

dmd Betonoberflächenreparatursystem 25kg

Anwendung:

  • zum Reparieren von an der Oberfläche beschädigten oder Glätten von rauen Betonböden
  • in Innen- und Außenbereichen
  • mit extremer Beanspruchung (z.B. Gabelstapler)
  • als nicht staubende Endbehandlung oder als geglättete Oberfläche zum anschließenden Beschichten

Beschreibung:

  • 2-Komponenten-Oberflächenreparaturgemisch
  • bestehend aus Zementpulver und Härter

Eigenschaften

    • selbstglättend
    • dauerhaft fester Verbund mit dem Untergrundmaterial ab bereits 3mm Stärke
    • polymermodifiziert, daher doppelt so fest wie normaler Beton
    • breiter Temperaturbereich
    • staubfrei
    • sehr hohe Tragfähigkeit
    • beschichtbar
    • Grundierungen im Set enthalten
    • Verbrauch 25kg für ca. 4m2 bei 3mm Stärke
    • Tiefe 3mm bis maximal 15mm
    • Verlegebedingung trocken und nicht in direktem Sonnenlicht
    • Verarbeitungszeit nach Herstellung der Mischung bis zu 30 Minuten
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
Härtezeit (abhängig von der Temperatur):
24-36 h
begehbar nach:
6 h
Verlegetemperatur:
von +5 bis +30 °C
Inhalt:
25 kg
Farbe:
grau
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
EUH208 Kann allergische Reaktionen hervorrufen | H319 Verursacht schwere Augenreizung

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: beton reparaturmasse, dmd betonreparatur, Spachtelmasse, Epoxidreparatur, Epoxid, 2-Komponenten, Epoxidharz, Asphaltreparatursystem, Fließspachtel, Bodenbeschichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 4,3428* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,02*
€ 165,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dmd
10.200.001
ab € 66,43*
Ähnlich
dmd
10.100.001
ab € 121,26*
Ähnlich
dmd
10.100.002
ab € 244,84*
Ähnlich
dmd
10.100.005
ab € 72,49*
Ähnlich
dmd
10.100.004
ab € 123,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.