| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 874-DMD-10.200.001 Herst.-Nr.: 10.200.001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | dmd Asphaltreparatursystem 25kg Anwendung: - zum schnellen Reparieren von Schlaglöchern in Asphaltböden
- überall und zu bei jeder Witterung anwendbar
- für Schwerlastverkehr geeignet
Beschreibung: Eigenschaften - verwendbar bei Nässe, Frost und Hitze
- keine besonderen Vorbereitungen, keine Grundierung
- gebrauchsfertig - Hinzufügen von Wasser nicht erforderlich
- einfach Mischung in das Loch geben und verdichten (stampfen)
- zum Verdichten am besten den Verdichter DMD-16.100.004 verwenden
- sofort befahrbar
- extrem haltbar
- Tiefe bis zu 100 mm in einer Schicht, sonst mehrere Schichten auftragen
- Verbrauch 25 kg für ca. 1 qm bei 15mm Stärke (verdichtet)
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | Dieses Produkt ist nicht nach CLP eingestuft | Härtezeit ca. 60%: | 24 h | Inhalt: | 25 kg | Farbe: | schwarz |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |