| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 874-DMD-10.100.005 Herst.-Nr.: 10.100.005 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | dmd Betonreparatursystem 5kg Anwendung: - zum Reparieren von Beton und Steinböden
- in Innen- und Außenbereichen
- mit extremer Beanspruchung
- Löcher
- abgenutzte Stellen
- defekte Stufen und Unebenheiten
- Höhenausgleich
- Reparatur beschädigter Fugen
- Auch zur Reparatur tieferer Löcher geeignet. Hierzu einfach mehrere Schichten auftragen
Beschreibung: - 2-Komponenten-Epoxidharzmörtel
- bestehend aus Epoxid-Betonreparaturmörtel und Härter
- Im Vergleich zu normalem Beton: 4-fache Druckfestigkeit; 4,7-fache Zugfestigkeit und 8-fache Biegefestigkeit
Eigenschaften - extrem hart und widerstandsfähig
- dauerhaft fester Verbund mit dem Untergrundmaterial ab bereits 5mm Stärke
- weitgehend chemikalienresistent
- wasserdicht
- staubfrei
- breiter Temperaturbereich
- sehr hohe Tragfähigkeit
- frei modellierbar
- i.d.R. selbstgrundierend
- Verbrauch 10kg für ca. 1,2qm bei 5mm Stärke
- Tiefe bis zu 50mm in einer Schicht, sonst mehrere Schichten auftragen
- Verlegebedingung trocken und nicht in direktem Sonnenlicht
- Verarbeitungszeit nach Herstellung der Mischung bis zu 60 Minuten
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS07 | Härtezeit (abhängig von der Temperatur): | 6-8 h je Schicht | begehbar nach: | 3-6 h | Verlegetemperatur: | von +10 bis +30 °C | Inhalt: | 5 kg | Farbe: | grau | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweise: | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Epoxidharz Bodenbeschichtung, dmd betonreparatursystem 5kg, dmd epoxidbodenbeschichtung, epoxidharz bodenbeschichtung, Spachtelmasse, Epoxidreparatur, Epoxid, 2-Komponenten, Epoxidharz, Asphaltreparatursystem, Fließspachtel, Bodenbeschichtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |