Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dmd Bodenmarkierungsklebeband Standard gelb 75mm x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dmd Bodenmarkierung – Bodenmarkierungsklebeband Standard gelb 75mm x 33m
dmd Bodenmarkierung – Bodenmarkierungsklebeband Standard gelb 75mm x 33m
dmd Bodenmarkierung – Bodenmarkierungsklebeband Standard gelb 75mm x 33m
dmd Bodenmarkierung – Bodenmarkierungsklebeband Standard gelb 75mm x 33m
Artikel-Nr.:
     874-DMD-12.210.104
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     12.210.104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband gelb 75mmx33m
bodenmarkierband gelb

dmd Bodenmarkierungsklebeband Standard gelb 75mm x 33m

Anwendung:

  • auffällige Bodenmarkierung
  • in Innenbereichen
  • bei geringer Beanspruchung
  • für mehr Ordnung und Sicherheit im Betrieb
  • zum Markieren, Sichern, Leiten, Begrenzen und Sperren
  • zur Kennzeichnung von Lagerplätzen
  • auch zur Fahrwegkennzeichnung gem. BGV A 8 (VBG 125)

Beschreibung:

  • PVC Folie
  • selbstklebende Rückseite ohne Trägerfolie

Eigenschaften

    • auffällige Farben
    • schnelle, einfache und saubere Montage
    • besonders komfortable und genaue Montage mit dem Bodenmarkierungsgerät (DMD-16.300.001)
    • keine Fachkenntnisse erforderlich
    • auf fast allen Untergründen einsetzbar
    • Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
    • leichte Reinigung
    • Verlegebedingung sauber und trocken
    • sofort begehbar
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
B x L:
75 x 33 mm
Stärke:
0,15 mm
belastbar nach:
6-8 h
Verlegetemperatur:
ab +12 °C
max. Klebkraft nach:
72 h
Farbe:
gelb

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband, Antirutschbodenmarkierung, Markierungsfarbe, Bodenmarkierungsplatte, Bodenmarkierung, Markierungsband, Markierungsklebeband, Antirutschband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 16 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dmd
12.210.402
ab € 5,38*
Ähnlich
dmd
12.210.404
ab € 7,91*
Ähnlich
dmd
12.210.102
ab € 5,37*
Ähnlich
dmd
12.210.602
ab € 5,38*
Ähnlich
dmd
12.210.604
ab € 7,91*
Ähnlich
dmd
12.210.902
ab € 5,38*
Ähnlich
dmd
12.210.904
ab € 7,90*
Ähnlich
dmd
12.210.502
ab € 5,38*
Ähnlich
dmd
12.210.504
ab € 7,90*
Ähnlich
dmd
12.210.K02
ab € 6,86*
Ähnlich
dmd
12.210.K04
ab € 10,29*
Ähnlich
dmd
12.210.002
ab € 5,38*
Ähnlich
dmd
12.210.004
ab € 7,90*
Ähnlich
dmd
12.210.H02
ab € 6,89*
Ähnlich
dmd
12.210.H04
ab € 10,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.