Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™ Easy Clean schwarz/gelb Rolle 50mm x 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Easy Clean schwarz/gelb Rolle 50mm x 18,3m
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Easy Clean schwarz/gelb Rolle 50mm x 18,3m
m2-Antirutschbelag™ Easy Clean schwarz/gelb Rolle 50mm x 6m
Artikel-Nr.:
     874-DMD-14.12C.H45
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     14.12C.H45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Innen
Antirutschband Innenbereich
Antirutschband für Treppen

m2-Antirutschbelag™ Easy Clean schwarz/gelb Rolle 50mm x 6m

Anwendung:

  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
  • auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • in Innenbereichen
  • bei leichter Beanspruchung undeher geringem Schmutzanfall
  • Eingänge, Durchgänge, Gehwege
  • Treppen, Anstiege, Rampen
  • Küchen und Kantinen
  • Barfußzonen
  • Privatbereiche
  • auch zum Umkanten geeignet

Beschreibung:

  • Antirutschoberfläche ausgeprägtem Vinyl
  • PVC Trägermaterial
  • selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • AcrylklebstoffschichtRolle

Eigenschaften

    • leichte Rutschhemmung R10 (BGR181)
    • schnelle, einfache und saubere Montage
    • keine Fachkenntnisse erforderlich
    • dauerhafter Halt durch starken Kleber
    • auf fast allen Untergründen einsetzbar
    • keine Grundierung erforderlich
    • sehr leichte Reinigung
    • geeignet für Reinigung mit Textilien
    • reißfest
    • Verlegebedingung sauber und trocken
    • sofort begehbar
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Format:
50 mm x 6 m
Stärke (ohne Schutzfolie):
< 1 mm
Temperaturbereich:
von -20 bis +60 °C
Farbe:
schwarz/gelb schraffiert

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: alle antirutschbänder, Feuchtraummarkierung, Nassraummarkierung, bodenmarkierungen, Antirutschbelag extra stark, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, Antirutschbelag - Bodenmarkierung, trittschutz-warnmarkierung, Rampenschutz-Warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dmd
14.12C.H56
ab € 19,39*
Ähnlich
dmd
14.12C.H57
ab € 77,10*
Ähnlich
dmd
14.12C.H52
ab € 23,18*
Ähnlich
dmd
14.12C.H51
ab € 19,36*
Ähnlich
dmd
14.12C.H55
ab € 43,39*
Ähnlich
dmd
14.12C.H53
ab € 30,33*
Ähnlich
dmd
14.12C.H54
ab € 35,96*
Ähnlich
dmd
14.12C.H07
ab € 106,71*
Ähnlich
dmd
14.12C.H08
ab € 159,43*
Ähnlich
dmd
14.12C.H03
ab € 26,62*
Ähnlich
dmd
14.12C.H05
ab € 53,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.