Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™ Easy Clean schwarz/gelb Einzelstreifen 50x1000mm, 10er VE


Menge:  Karton  
Produktinformationen
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Easy Clean schwarz/gelb Einzelstreifen 50x1000mm, 10er VE
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Easy Clean schwarz/gelb Einzelstreifen 50x1000mm, 10er VE
Artikel-Nr.:
     874-DMD-14.12C.H55
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     14.12C.H55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Innen
Antirutschband Innenbereich
Antirutschband für Treppen

m2-Antirutschbelag™ Easy Clean schwarz/gelb Einzelstreifen 50x1000mm, 10er VE

Anwendung:

  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
  • auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • in Innenbereichen
  • bei leichter Beanspruchung undeher geringem Schmutzanfall
  • Eingänge, Durchgänge, Gehwege
  • Treppen, Anstiege, Rampen
  • Küchen und Kantinen
  • Barfußzonen
  • Privatbereiche
  • auch zum Umkanten geeignet

Beschreibung:

  • Antirutschoberfläche ausgeprägtem Vinyl
  • PVC Trägermaterial
  • selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • AcrylklebstoffschichtEinzelstreifen

Eigenschaften

    • leichte Rutschhemmung R10 (BGR181)
    • schnelle, einfache und saubere Montage
    • keine Fachkenntnisse erforderlich
    • dauerhafter Halt durch starken Kleber
    • auf fast allen Untergründen einsetzbar
    • keine Grundierung erforderlich
    • sehr leichte Reinigung
    • geeignet für Reinigung mit Textilien
    • reißfest
    • Verlegebedingung sauber und trocken
    • sofort begehbar
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Format:
50 x 1000 mm
Stärke (ohne Schutzfolie):
< 1 mm
Temperaturbereich:
von -20 bis +60 °C
Farbe:
schwarz/gelb schraffiert

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: alle antirutschbänder 50mm, alle antirutschbänder, alle antirutschbänder schwarz-gelb, Feuchtraummarkierung, Nassraummarkierung, bodenmarkierungen, Antirutschbelag extra stark, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, Antirutschbelag - Bodenmarkierung, trittschutz-warnmarkierung, Rampenschutz-Warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 4,344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 60,39*
€ 71,86
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 58,82*
€ 70,00
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 57,99*
€ 69,01
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 57,34*
€ 68,23
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 55,19*
€ 65,68
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 54,70*
€ 65,09
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 53,52*
€ 63,69
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 51,51*
€ 61,30
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 43,44*
€ 51,69
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dmd
14.12C.H56
ab € 19,32*
Ähnlich
dmd
14.12C.H57
ab € 77,56*
Ähnlich
dmd
14.12C.H52
ab € 23,03*
Ähnlich
dmd
14.12C.H51
ab € 19,41*
Ähnlich
dmd
14.12C.H53
ab € 30,23*
Ähnlich
dmd
14.12C.H54
ab € 35,85*
Ähnlich
dmd
14.12C.H07
ab € 106,76*
Ähnlich
dmd
14.12C.H08
ab € 158,86*
Ähnlich
dmd
14.12C.H03
ab € 26,54*
Ähnlich
dmd
14.12C.H05
ab € 53,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.