Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™ Easy Clean Nachleuchtend SG Einzelstreifen 50 x 800mm, 10er VE


Menge:  Karton  
Produktinformationen
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Easy Clean schwarz/gelb Einzelstreifen 50x800mm, 10er VE
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Easy Clean schwarz/gelb Einzelstreifen 50x800mm, 10er VE
Artikel-Nr.:
     874-DMD-14.12C.X54
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     14.12C.X54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Innen
Antirutschband Innenbereich
Antirutschband für Treppen

m2-Antirutschbelag™ Easy Clean Nachleuchtend

Beschreibung:

  • Antirutschoberfläche aus geprägtem Vinyl
  • PVC Trägermaterial
  • selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • Acrylklebstoffschicht
  • Stärke <1mm (ohne Schutzfolie)
  • lieferbar in Rollen und Einzelstreifen
  • Farben nachleuchtend, nachleuchtend/schwarz schraffiert

Eigenschaften:

  • leichte Rutschhemmung R10 (BGR 181)
  • schnelle, einfache und saubere Montage
  • keine Fachkenntnisse erforderlich
  • dauerhafter Halt durch starken Kleber
  • auf fast allen Untergründen einsetzbar
  • keine Grundierung erforderlich
  • sehr leichte Reinigung
  • geeignet für Reinigung mit Textilien
  • reißfest
  • breiter Temperaturbereich von -20 bis +60 Grad Celsius
  • Verlegebedingung sauber und trocken
  • sofort begehbar
  • Zusätzliche Eigenschaften für die nachleuchtende und nachleuchtend/schwarz schraffierte Variante:
  • Leuchtdichte 600% über DIN 67510-4
  • 150 mcd/m2 nach 10 Minuten, 22 mcd/m2 nach 60 Minuten
  • Abklingdauer 35 Stunden

Anwendungen:

  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
  • auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • in Innenbereichen
  • bei leichter Beanspruchung und eher geringem Schmutzanfall
  • Eingänge, Durchgänge, Gehwege
  • Treppen, Anstiege, Rampen
  • Küchen und Kantinen
  • Barfußzonen
  • Privatbereiche
  • auch zum Umkanten geeignet
Weitere Informationen:
Format:
50 x 800 mm
Stärke (ohne Schutzfolie):
< 1 mm
Temperaturbereich:
von -20 bis +60 °C
Farbe:
nachleuchtend/schwarz schraffiert

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: alle antirutschbänder, Feuchtraummarkierung, Nassraummarkierung, bodenmarkierungen, Antirutschbelag extra stark, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, Antirutschbelag - Bodenmarkierung, trittschutz-warnmarkierung, Rampenschutz-Warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,30*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 11,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 155,82*
€ 185,43
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 152,07*
€ 180,96
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 150,49*
€ 179,08
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 149,10*
€ 177,43
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 141,83*
€ 168,78
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 141,00*
€ 167,79
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 133,71*
€ 159,11
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 119,30*
€ 141,97
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dmd
14.12C.H56
ab € 19,30*
Ähnlich
dmd
14.12C.H57
ab € 77,07*
Ähnlich
dmd
14.12C.H52
ab € 23,21*
Ähnlich
dmd
14.12C.H51
ab € 19,25*
Ähnlich
dmd
14.12C.H55
ab € 43,53*
Ähnlich
dmd
14.12C.H53
ab € 30,44*
Ähnlich
dmd
14.12C.H54
ab € 35,86*
Ähnlich
dmd
14.12C.H07
ab € 106,06*
Ähnlich
dmd
14.12C.H08
ab € 158,72*
Ähnlich
dmd
14.12C.H03
ab € 26,45*
Ähnlich
dmd
14.12C.H05
ab € 53,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.