Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Antirutschbeläge
>
Alle Antirutschbänder
>
Artikel
m2-Antirutschbelag™ Tagesfluoreszierend R13 Rolle 50mm x 6m, schwarz/gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
874-DMD-14.12F.345
Hersteller:
dmd
Herst.-Nr.:
14.12F.345
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
m2-Antirutschbelag Tagesfluoreszierend R13 Rolle 50mm x 6m
Beschreibung:
Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung (Ausführung R13 Universal)
Antirutschoberfläche aus geprägtem Vinyl (Ausführung R10 Easy Clean)
lang nachleuchtendes und tagesfluoreszierendes PVC Trägermaterial
selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
Acrylklebstoffschicht
Stärke <1mm (ohne Schutzfolie)
Integralprodukt (kein Laminat, Ausführung R13 Universal)
lieferbar in praktischen 6m Kurzrollen (Breite 25mm und 50mm)
Farbe schwarz/gelb lang nachleuchtend und tagesfluoreszierend
Eigenschaften:
leuchtet auffällig mit und ohne Licht zu jeder Tages- und Nachtzeit
klare Oberflächenoptik
Leuchtdichte 600% über DIN 67511
140 mcd/m2 nach 10 Minuten, 18 mcd/m2 nach 60 Minuten
Abklingdauer ca. 25 Stunden
hervorragende Rutschhemmung (R13 Universal) gem. BGR 182
leichte Rutschhemmung (R10 Easy Clean) gem. BGR 182
schnelle, einfache und saubere Montage
keine Fachkenntnisse erforderlich
dauerhafter Halt durch starken Kleber
auf fast allen Untergründen einsetzbar
Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
reißfest
gabelstaplerüberfahrbar (R13 Universal)
weitgehend chemikalienresistent
mineralölresistent
weitgehend UV-stabil
sehr leichte Reinigung, auch mit Textilien (R10, Easy Clean)
breiter Temperaturbereich von -20 bis +60 Grad Celsius
Verlegetemperatur ab +12 Grad Celsius
Verlegebedingung sauber und trocken
sofort begehbar
belastbar nach 6-8h
maximale Klebkraft nach 72h abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Anwendungen:
hervorragend sichtbare Kennzeichnung von Gefahrenstellen mit und ohne Licht
Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
in Innenbereichen
bei leichter Beanspruchung (R10 Easy Clean) oder hoher Beanspruchung (R13 Universal)
Eingänge, Durchgänge, Gehwege
Treppen, Anstiege, Rampen
Küchen und Kantinen
auch für Heimbereiche und Barfußzonen geeignet (R10 Easy Clean)
Weitere Informationen:
Format:
50 mm x 6m
Stärke (ohne Schutzfolie):
< 1 mm
belastbar nach:
6-8 h
Verlegetemperatur:
ab +12 °C
Temperaturbereich:
von -20 bis +60 °C
Farbe:
schwarz/gelb, tagesfluoreszierend
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
dmd Boden- und Betriebssicherheit
>
Anti-Rutsch Belag
>
m2-Antirutschbelag™ Easy Clean Nachleuchtend
Weitere Suchbegriffe:
Antirutschband Innenbereich
,
Antirutschband für Treppen
,
alle antirutschbänder schwarz-gelb 25mm
,
antirutschband außen
,
alle antirutschbänder 25mm
,
Antirutsch-Warnmarkierung
,
Antirutsch-Bodenmarkierung
,
Antirutschband
,
Bodenmarkierung
,
Rutschhemmung
,
Warnmarkierung
,
Anirutschbelag
,
Antirutsch
,
Warnmarkierung-Nachleuchtend
,
antirutschband für treppen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Nachleuchtend Einzelstreifen 140x140mm, 10er VE
dmd
14.124.G56
ab € 50,03*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Nachleuchtend Einzelstreifen 150x610mm, 10er VE
dmd
14.124.G57
ab € 197,75*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Nachleuchtend Einzelstreifen 25x1000mm, 10er VE
dmd
14.124.G52
ab € 59,30*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Nachleuchtend Einzelstreifen 25x800mm, 10er VE
dmd
14.124.G51
ab € 49,14*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Nachleuchtend Einzelstreifen 50x1000mm, 10er VE
dmd
14.124.G55
ab € 111,13*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Nachleuchtend Einzelstreifen 50x650mm, 10er VE
dmd
14.124.G53
ab € 77,78*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Nachleuchtend Einzelstreifen 50x800mm, 10er VE
dmd
14.124.G54
ab € 92,63*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Nachleuchtend Rolle 100mm x 18,3m
dmd
14.124.G07
ab € 273,52*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Nachleuchtend Rolle 25mm x 18,3m
dmd
14.124.G03
ab € 69,16*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Nachleuchtend Rolle 25mm x 6m
dmd
14.124.G02
ab € 23,09*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Nachleuchtend Rolle 50mm x 18,3m
dmd
14.124.G05
ab € 136,97*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Nachleuchtend Rolle 50mm x 6m
dmd
14.124.G04
ab € 46,10*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Nachleuchtend SG Einzelstreifen 140x140mm, 10er VE
dmd
14.124.X56
ab € 55,13*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Nachleuchtend SG Einzelstreifen 150x610mm, 10er VE
dmd
14.124.X57
ab € 217,42*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Nachleuchtend SG Einzelstreifen 25x1000mm, 10er VE
dmd
14.124.X52
ab € 65,22*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen