Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschtreppenkantenprofil Aluminium m2 Tagesfluoreszierend R13 53x800x31mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dmd Antirutsch – Antirutschtreppenkantenprofil Aluminium m2 Nachleuchtend SG 53x1000x31mm
dmd Antirutsch – Antirutschtreppenkantenprofil Aluminium m2 Nachleuchtend SG 53x1000x31mm
Artikel-Nr.:
     874-DMD-14.223.F32
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     14.223.F32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkantenprofil

Antirutschtreppenkantenprofil Aluminium m2 Tagesfluoreszierend R13 53x800x31mm

Anwendung:

  • optisch ansprechende Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
  • auf glatten, kalten oder feuchten Untergründen
  • in Innen- und Außenbereichen
  • bei leichter bis hoher Beanspruchung (je nach Typ)
  • Treppen, Podeste, einzelne Stufen, Absätze

Beschreibung:

  • hochwertiges & formschönes Treppenkantenprofil aus Aluminium
  • Antirutscheinlage je nach verwendetem Typ
  • vorgebohrte Befestigungslöcher
  • optisch elegant (Antirutscheinlage bedeckt die Befestigungslöcher)

Eigenschaften

    • verschiedene Typen 
    • hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
    • schnelle, einfache und saubere Montage
    • keine Fachkenntnisse erforderlich
    • auf allen Untergründen einsetzbar
    • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
    • UV-stabil
    • korrosionsfest
    • leichte Reinigung
    • Temperaturbereich je nach Typ
    • sofort belastbar
    • Antirutschoberfläche kostengünstig austauschbar (z.B. bei Verschleiß)
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Format:
53x800x31mm
Stärke:
3 mm
Farbe:
Tagesfluoreszierend R13

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Treppenprofil, antirutschkantenprofil alu, dmd antirutschkantenprofil, stufenprofil, Antirutschprofil, Kantenprofil, kantenschutzprofil, Antirutschkantenprofil Aluminium, Trittschutz-Warnmarkierung, Rutschhemmung, Antirutschbelag, Bodenmarkierung, Antirutschoberfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dmd
14.223.F33
ab € 30,74*
Ähnlich
dmd
14.223.F31
ab € 23,58*
Ähnlich
dmd
14.223.C33
ab € 23,36*
Ähnlich
dmd
14.223.C31
ab € 18,15*
Ähnlich
dmd
14.223.C32
ab € 21,02*
Ähnlich
dmd
14.223.C03
ab € 23,31*
Ähnlich
dmd
14.223.C01
ab € 18,15*
Ähnlich
dmd
14.223.C02
ab € 21,12*
Ähnlich
dmd
14.223.CH3
ab € 23,76*
Ähnlich
dmd
14.223.CH2
ab € 21,46*
Ähnlich
dmd
14.223.C81
ab € 18,05*
Ähnlich
dmd
14.223.C82
ab € 21,09*
Ähnlich
dmd
14.223.903
ab € 23,69*
Ähnlich
dmd
14.223.902
ab € 21,35*
Ähnlich
dmd
14.223.4G3
ab € 25,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.