Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschtreppenkantenprofil Aluminium m2 schwarz/gelb 53x610x31mm, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutschtreppenkantenprofil Aluminium m2 Universal
Antirutschtreppenkantenprofil Aluminium m2 Universal
Artikel-Nr.:
     874-DMD-14.224.3H1
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     14.224.3H1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkantenprofil

Antirutschtreppenkantenprofil Aluminium m2 Warnmarkierung, selbstklebend

Beschreibung:

  • hochwertiges & formschönes Treppenkantenprofil aus Aluminium
  • Antirutscheinlage je nach verwendetem Typ
  • selbstklebend
  • optisch elegant
  • Stärke 3mm
  • Abmessung 53mm tief, 31mm Abkantung
  • Längen 610mm, 800mm, 1000mm
  • Typ Warnmarkierung in den Farben schwarz/gelb und rot/weiß

Eigenschaften:

  • verschiedene Typen
  • hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181), Easy Clean R10
  • schnelle, einfache und saubere Montage
  • keine Fachkenntnisse erforderlich
  • auf allen Untergründen einsetzbar
  • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
  • UV-stabil (außer Easy Clean)
  • korrosionsfest
  • leichte Reinigung
  • Temperaturbereich je nach Typ
  • sofort belastbar
  • Antirutschoberfläche kostengünstig austauschbar (z.B. bei Verschleiß)

Anwendungen:

  • optisch ansprechende Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
  • auf glatten, kalten oder feuchten Untergründen
  • in Innen- und Außenbereichen
  • bei leichter bis hoher Beanspruchung (je nach Typ)
  • Treppen, Podeste, einzelne Stufen, Absätze
Weitere Informationen:
Format:
53 x 610 x 31 mm
Stärke:
3 mm
Farbe:
schwarz/gelb

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Treppenprofil, antirutschkantenprofil alu, dmd antirutschkantenprofil, stufenprofil, Antirutschprofil, Kantenprofil, kantenschutzprofil, Antirutschkantenprofil Aluminium, Trittschutz-Warnmarkierung, Rutschhemmung, Antirutschbelag, Bodenmarkierung, Antirutschoberfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dmd
14.224.903
ab € 26,56*
Ähnlich
dmd
14.224.901
ab € 21,01*
Ähnlich
dmd
14.224.902
ab € 23,99*
Ähnlich
dmd
14.224.4G3
ab € 28,16*
Ähnlich
dmd
14.224.4G1
ab € 21,98*
Ähnlich
dmd
14.224.4G2
ab € 25,60*
Ähnlich
dmd
14.224.4X3
ab € 28,51*
Ähnlich
dmd
14.224.4X1
ab € 22,07*
Ähnlich
dmd
14.224.4X2
ab € 25,96*
Ähnlich
dmd
14.224.B13
ab € 26,31*
Ähnlich
dmd
14.224.B11
ab € 20,40*
Ähnlich
dmd
14.224.B12
ab € 23,83*
Ähnlich
dmd
14.224.3K1
ab € 20,38*
Ähnlich
dmd
14.224.3H3
ab € 26,36*
Ähnlich
dmd
14.224.3H2
ab € 23,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.