Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschtreppenkantenprofil Aluminium m2 schwarz/gelb 53x800x31mm, 2 Streifen, selbstklebend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Antirutschtreppenkantenprofil Aluminium m2 Universal
Antirutschtreppenkantenprofil Aluminium m2 Universal
Artikel-Nr.:
     874-DMD-14.226.3H2
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     14.226.3H2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil

Antirutschtreppenkantenprofil Aluminium m2 , Typ Warnmarkierung in den Farben schwarz/gelb und rot/weiß, selbstklebend

Beschreibung:

  • hochwertiges & formschönes Treppenkantenprofil aus Aluminium
  • Antirutscheinlage je nach verwendetem Typ
  • zusätzlicher schraffierter Streifen an der Vorderkante zur Erhöhung der Wahrnehmung
  • selbstklebend
  • optisch elegant (Antirutscheinlage bedeckt die Befestigungslöcher)
  • Stärke 3mm
  • Abmessung 53mm tief, 31mm Abkantung
  • Längen 610mm, 800mm, 1000mm
  • Typ Warnmarkierung in den Farben schwarz/gelb und rot/weiß

Eigenschaften:

  • verschiedene Typen
  • hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181), Easy Clean R10
  • schnelle, einfache und saubere Montage
  • keine Fachkenntnisse erforderlich
  • auf allen Untergründen einsetzbar
  • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
  • UV-stabil (außer Easy Clean)
  • korrosionsfest
  • leichte Reinigung
  • Temperaturbereich je nach Typ
  • sofort belastbar
  • Antirutschoberfläche kostengünstig austauschbar (z.B. bei Verschleiß)

Anwendungen:

  • optisch ansprechende Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
  • auf glatten, kalten oder feuchten Untergründen
  • in Innen- und Außenbereichen
  • bei leichter bis hoher Beanspruchung (je nach Typ)
  • Treppen, Podeste, einzelne Stufen, Absätze
Weitere Informationen:
Format:
53 x 800 x 31 mm
Stärke:
3 mm
Farbe:
schwarz/gelb

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Treppenkantenprofil, Treppenkantenschutzprofil, Treppenprofil, antirutschkantenprofil alu, dmd antirutschkantenprofil, stufenprofil, Antirutschprofil, Kantenprofil, kantenschutzprofil, Antirutschkantenprofil Aluminium, Trittschutz-Warnmarkierung, Rutschhemmung, Antirutschbelag, Bodenmarkierung, Antirutschoberfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,47*
€ 46,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,58*
€ 44,72
pro Paar
ab 3 Paar
€ 36,92*
€ 43,93
pro Paar
ab 4 Paar
€ 36,44*
€ 43,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,30*
€ 42,01
pro Paar
ab 8 Paar
€ 34,90*
€ 41,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,55*
€ 41,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,48*
€ 39,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,54*
€ 32,77
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dmd
14.226.CX3
ab € 40,62*
Ähnlich
dmd
14.226.CX1
ab € 31,56*
Ähnlich
dmd
14.226.CX2
ab € 35,61*
Ähnlich
dmd
14.226.CH3
ab € 30,58*
Ähnlich
dmd
14.226.CH1
ab € 24,17*
Ähnlich
dmd
14.226.CH2
ab € 27,62*
Ähnlich
dmd
14.226.4X3
ab € 32,44*
Ähnlich
dmd
14.226.4X1
ab € 25,11*
Ähnlich
dmd
14.226.4X2
ab € 29,41*
Ähnlich
dmd
14.226.3K3
ab € 30,09*
Ähnlich
dmd
14.226.3K1
ab € 23,25*
Ähnlich
dmd
14.226.3K2
ab € 27,47*
Ähnlich
dmd
14.226.3H3
ab € 29,98*
Ähnlich
dmd
14.226.3H1
ab € 23,38*
Ähnlich
dmd
14.226.F03
ab € 48,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.