Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone CC 77 mm DUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Diamantbohrkrone CC 77 mm DUSS
Produktbild - Diamantbohrkrone CC 77 mm DUSS
Artikel-Nr.:
     874-DS-CC77
Hersteller:
     DUSS
Herst.-Nr.:
     CC77
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
duss diamant-bohrkrone
diamant bohrkrone

Diamantbohrkrone CC 77 mm DUSS

geeignet für Diamantbohrmaschine DUSS:

  • DIA 200 ; DIA 300 ; DIA 100 W ; DIA 150 W ; DIA 300 W ; DIA 303 W
Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser:
77 mm
Arbeitslänge:
300 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: diamant-bohrkrone 77mm, Diamantbohrmaschine, Diamant-Bohrmaschine, Bohrkrone, Lochsäge, Trockenbohren, Nassbohren, PRCD-Schutzschalter, Anbohrhilfe, Anti-Blockier-Sicherung, Zentrierring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,43*
€ 314,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,66*
€ 304,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,13*
€ 298,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,58*
€ 293,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,61*
€ 267,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,42*
€ 253,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DUSS
CC102
ab € 258,32*
Ähnlich
DUSS
CC112
ab € 298,76*
Ähnlich
DUSS
CC117
ab € 309,14*
Ähnlich
DUSS
CC127
ab € 315,50*
Ähnlich
DUSS
CC132
ab € 323,31*
Ähnlich
DUSS
CC137
ab € 332,09*
Ähnlich
DUSS
CC152
ab € 343,87*
Ähnlich
DUSS
CC162
ab € 359,21*
Ähnlich
DUSS
CC32
ab € 154,62*
Ähnlich
DUSS
CC36
ab € 164,98*
Ähnlich
DUSS
CC42
ab € 145,95*
Ähnlich
DUSS
CC47
ab € 147,64*
Ähnlich
DUSS
CC52
ab € 155,42*
Ähnlich
DUSS
CC67
ab € 179,76*
Ähnlich
DUSS
CC82
ab € 219,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.