Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone CC 82 mm DUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Diamantbohrkrone CC 82 mm DUSS
Produktbild - Diamantbohrkrone CC 82 mm DUSS
Artikel-Nr.:
     874-DS-CC82
Hersteller:
     DUSS
Herst.-Nr.:
     CC82
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone

Diamantbohrkrone CC 82 mm DUSS

geeignet für Diamantbohrmaschine DUSS:

  • DIA 200 ; DIA 300 ; DIA 100 W ; DIA 150 W ; DIA 300 W ; DIA 303 W
Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser:
82 mm
Arbeitslänge:
300 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Diamantbohrmaschine, Diamant-Bohrmaschine, Bohrkrone, Lochsäge, Trockenbohren, Nassbohren, PRCD-Schutzschalter, Anbohrhilfe, Anti-Blockier-Sicherung, Zentrierring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,50*
€ 321,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,28*
€ 319,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,53*
€ 313,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,52*
€ 299,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,88*
€ 279,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,52*
€ 261,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DUSS
CC102
ab € 260,20*
Ähnlich
DUSS
CC112
ab € 297,11*
Ähnlich
DUSS
CC117
ab € 311,07*
Ähnlich
DUSS
CC127
ab € 313,38*
Ähnlich
DUSS
CC132
ab € 322,37*
Ähnlich
DUSS
CC137
ab € 331,17*
Ähnlich
DUSS
CC152
ab € 343,03*
Ähnlich
DUSS
CC162
ab € 361,14*
Ähnlich
DUSS
CC32
ab € 154,93*
Ähnlich
DUSS
CC36
ab € 165,42*
Ähnlich
DUSS
CC42
ab € 144,72*
Ähnlich
DUSS
CC47
ab € 146,74*
Ähnlich
DUSS
CC52
ab € 155,47*
Ähnlich
DUSS
CC67
ab € 179,92*
Ähnlich
DUSS
CC77
ab € 212,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.