Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
E-Schweißtechnik
>
Wolframelektroden
>
Artikel
Wolfram-Elektrode Type 'W', 'grün' 3,2 x 175 mm, für ALU, W 99,9% 10 Stk. Packung - SB
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ELMAG
Lager 874
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874-EG-59601
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
59601
EAN/GTIN:
9004853596018
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden grün
wolframelektroden
wolframelektroden 3,2mm
TECHNISCHE FAKTEN
WIG-Wolfram-Elektroden W (WP) Kennfarbe grün, 99,9 % Wolfram - Stromart AC/DC. Reinwolfram-Standardelektrode für das Wechselstomschweißen von Aluminium, Magnesium, Aluminiumbronze und Messing. Gutes Zündverhalten, hohe Lichtbogenstabilität. Gleichstrom im Niederstrombereich möglich.
Bitte beachten: Symbolfoto
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Elmag
>
Schweißen
>
Wolframelektroden
Weitere Suchbegriffe:
Schutzgasschweißstäbe
,
Schweißstäbe
,
Schweißdraht
,
Elektroden
,
Schweißelektroden
,
Wolfram-Elektroden
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
4 Tage
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 95,22*
€ 117,32*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 92,89*
€ 117,33*
Lager 874
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 99,47*
€ 122,49*
Lager 6C8MS
6 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,84*
€ 124,28*
Lager 1039
5 Tage
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 171,33*
€ 208,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874
Versand:
Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-W', 'grün' 1,6 x 175 mm, für ALU, W 99,9% 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
54696
ab € 28,05*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-W', 'grün' 2,0 x 175 mm, für ALU, W 99,9% 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
54697
ab € 55,70*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-W', 'grün' 2,4 x 175 mm, für ALU, W 99,9%
ELMAG
55645
ab € 6,19*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-W', 'grün' 2,4 x 175 mm, für ALU, W 99,9% 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59600
ab € 55,73*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WC 20', 'grau' 2,4 x 175 mm - Universal, W 98% + 2% CeO2
ELMAG
55654
ab € 6,21*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WC 20', 'grau' 2,4 x 175 mm - Universal, W 98% + 2% CeO2 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59608
ab € 55,48*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WL 15', 'gold' 1,6 x 175 mm - universal, W 98,5% + 1,5% LaO² 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59610
ab € 28,15*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WL 15', 'gold' 2,4 x 175 mm - universal, W 98,5% + 1,5% LaO²
ELMAG
55651
ab € 6,20*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WL 15', 'gold' 2,4 x 175 mm - universal, W 98,5% + 1,5% LaO² 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59611
ab € 56,04*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WL 15', 'gold' 3,2 x 175 mm - universal, W 98,5% + 1,5% LaO² 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59612
ab € 92,89*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WR 2', 'türkis' 1,6 x 175 mm, 'Mischoxide', Thoriumfrei 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59613
ab € 28,00*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WR 2', 'türkis' 2,4 x 175 mm, 'Mischoxide', Thoriumfrei 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59614
ab € 56,00*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WT 20', 'rot' 1,0 x 175 mm - Universal, W 98% + 2 % ThO2 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59602
ab € 26,35*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WT 20', 'rot' 1,6 x 175 mm - Universal, W 98% + 2 % ThO2 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59603
ab € 28,10*
Ähnlich
Wolfram-Elektrode Type 'E-WT 20', 'rot' 2,4 x 175 mm - Universal, W 98% + 2 % ThO2 10 Stk. Packung - SB
ELMAG
59605
ab € 55,84*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen