Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfram-Elektrode Type 'E-WT 20', 'rot' 1,0 x 175 mm - Universal, W 98% + 2 % ThO2 10 Stk. Packung - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wolfram-Elektrode Type 'E-WT 20', 'rot'
Wolfram-Elektrode Type 'E-WT 20', 'rot'
Artikel-Nr.:
     5417S-p455156
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     59602
EAN/GTIN:
     9004853596025
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode rot
wolframelektroden
wolframelektrode 1mm
  • WIG-Wolfram-Elektroden WT 20
    Kennfarbe rot, 2 % Thoriumdioxid
    Stromart DC/AC. Standardelektrode für das
    Gleichstromschweißen von Stahl, Edelstahl,
    Kupfer, Siliziumbronze. Titan und Nickel.
    Hervorragendes Zündverhalten, Strom-
    belastbarkeit ca. 10 % höher als Wolfram-
    Reinelektrode, sehr gute Standzeitwerte.
    Schwach radioaktiv, Absaugung empfohlen.
Weitere Informationen:
Kennfarbe:
rot
Typ:
WT20
Abmessungen:
1x175 mm
Zusatzoxid:
Thoriumdioxid 1,70 - 2,20 %
Stromart:
DC II / AC I
Werkstoff:
B
Zündeigenschaften:
III
Lichtbogen:
I
Belastbarkeit:
II
Standzeit:
II
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Wolframelektroden - mit Ausnahme von Reinelektroden - <br/>s
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,35*
€ 36,14*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,51*
€ 36,45*
4 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 31,97*
€ 42,17*
6 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,77*
€ 49,48*
5 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 50,03*
€ 64,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
54696
ab € 28,05*
Ähnlich
ELMAG
54697
ab € 55,70*
Ähnlich
ELMAG
55645
ab € 6,19*
Ähnlich
ELMAG
59600
ab € 55,73*
Ähnlich
ELMAG
59601
ab € 92,89*
Ähnlich
ELMAG
55654
ab € 6,21*
Ähnlich
ELMAG
59608
ab € 55,48*
Ähnlich
ELMAG
59610
ab € 28,15*
Ähnlich
ELMAG
55651
ab € 6,20*
Ähnlich
ELMAG
59611
ab € 56,04*
Ähnlich
ELMAG
59612
ab € 92,89*
Ähnlich
ELMAG
59613
ab € 28,00*
Ähnlich
ELMAG
59614
ab € 56,00*
Ähnlich
ELMAG
59603
ab € 28,10*
Ähnlich
ELMAG
59605
ab € 55,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.