Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfram-Elektrode Type 'E-WC 20', 'grau' 2,4 x 175 mm - Universal, W 98% + 2% CeO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolfram-Elektrode Type 'E-WC 20', 'grau'
Wolfram-Elektrode Type 'E-WC 20', 'grau'
Artikel-Nr.:
     C6014-55654
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55654
EAN/GTIN:
     9004853556548
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden grau 2,4mm
wolframelektroden grau
wolframelektroden
  • WIG-Wolfram-Elektroden WC 20
    Kennfarbe grau, 2 % Cerdioxid
    Stromart DC/AC. Strahlungsfreie Standard-
    elektrode für das Gleichstromschweißen
    von Stahl, Edelstahl, Kupfer, Siliziumbronze,
    Titan und Nickel. Gutes Zündverhalten,
    sehr gute Lichtbogenstabilität, hohe
    Belastbarkeit und Standzeit.
Weitere Informationen:
Kennfarbe:
grau
Typ:
W
Abmessungen:
2,4x175 mm
Zusatzoxid:
Cerdioxid 1,80 - 2,20 %
Stromart:
DC II / AC I
Werkstoff:
B
Zündeigenschaften:
I
Lichtbogen:
II
Belastbarkeit:
II
Standzeit:
II
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Wolframelektroden - mit Ausnahme von Reinelektroden - <br/>s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
54696
ab € 28,05*
Ähnlich
ELMAG
54697
ab € 55,70*
Ähnlich
ELMAG
55645
ab € 6,19*
Ähnlich
ELMAG
59600
ab € 55,73*
Ähnlich
ELMAG
59601
ab € 92,89*
Ähnlich
ELMAG
59608
ab € 55,48*
Ähnlich
ELMAG
59610
ab € 28,15*
Ähnlich
ELMAG
55651
ab € 6,20*
Ähnlich
ELMAG
59611
ab € 56,04*
Ähnlich
ELMAG
59612
ab € 92,89*
Ähnlich
ELMAG
59613
ab € 28,00*
Ähnlich
ELMAG
59614
ab € 56,00*
Ähnlich
ELMAG
59602
ab € 26,35*
Ähnlich
ELMAG
59603
ab € 28,10*
Ähnlich
ELMAG
59605
ab € 55,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.