Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebe Fräs- und Bohrmaschine Modell MFB 50 L Betriebsbereit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Artikel-Nr.:
     874-EG-82131
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82131
EAN/GTIN:
     9004853821318
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine

TECHNISCHE FAKTEN

  • Super: X-/Y-Achsen stufenlos, Eilgang
  • Fräsleistung Ø 100 / 40 mm
  • Kubatur 800 x 240 x 356 mm
  • Spindelausladung 250 - 700 mm
  • Tischweg 400 x 230 mm
  • Schwenkbarer Fräskopf +- 90°
  • Motor 2-stufig 1.500 W / 850 W, 400 V
  • 8 Drehzahlen 115 - 1.750 UpM
  • Rechts- und Linkslauf
  • Präzisions-Mikrovorschub
  • Frässpindel mit Präzisionslager
  • Anzugsspindel für hohe Sicherheit
  • Frässpindelschutzabdeckung
  • Bohrtiefenskala und -anschlag
  • Leichtgängiger, präziser Kreuztisch mit T-Nuten und Kühlmittelrinne
  • X- und Y-Achse mit stufenlosem Vorschub und Eilgang
  • Integriertes Kühlmittelsystem mit Rücklauf, Tank im Maschinensockel
  • Halogen-Frästischbeleuchtung
  • Not-Aus-Taster / Nullspannungsauslöser

    Serienausstattung:

  • Schnellspannbohrfutter B18, 1 - 16 mm
  • Kegeldorn ISO 40 / B 18, IG M16
  • Anzugsspindel M16
  • Werkzeugsatz / Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe gesamt:
2080 mm
Gewicht:
610 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, bohr- fräsmaschine
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.462,47*
€ 7.537,41*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.251,22*
€ 7.537,42*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.634,39*
€ 7.708,40*
€ 4,90*
ab € 7.941,34*
€ 8.013,63*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.097,85*
€ 8.169,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.708,40*
€ 9.173,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.680,19*
€ 9.139,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.634,39*
€ 9.084,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
82140
ab € 1.746,85*
Ähnlich
ELMAG
82141
ab € 1.861,32*
Ähnlich
ELMAG
82142
ab € 3.023,59*
Ähnlich
ELMAG
82143
ab € 3.179,83*
Ähnlich
ELMAG
82130
ab € 4.486,49*
Ähnlich
ELMAG
82101
ab € 3.951,60*
Ähnlich
ELMAG
82100
ab € 3.578,71*
Ähnlich
ELMAG
82151
ab € 9.028,96*
Ähnlich
ELMAG
82152
ab € 12.519,61*
Ähnlich
ELMAG
82145
ab € 349,99*
Ähnlich
ELMAG
82146
ab € 441,93*
Ähnlich
ELMAG
82110
ab € 365,91*
Ähnlich
ELMAG
82133
ab € 15.600,97*
Ähnlich
ELMAG
82148
ab € 3.144,17*
Ähnlich
ELMAG
82147
ab € 544,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.