Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 150 mm, GRIP, Multihole, K40


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-246M105040
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     246M105040
EAN/GTIN:
     6416868342000
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter schleifscheibe
  • Iridium ist ein Premium-Papierschleifmittel für universelles Schleifen. Auf Geschwindigkeit und Effizienz perfektioniert, hat es eine Mischung aus Keramik- und Aluminiumoxidkörnern auf einem flexiblen Papierträger.
  • Die besondere Beschichtung verhindert das Zusetzen und minimiert die Bildung von Staubknoten.
  • Sie ist staubabweisend, was die Lebensdauer verlängert.
  • Das Korn bleibt länger scharf.
  • Die Staubabsaugung wird durch das Multihole-Lochmuster für Scheiben und Streifen optimiert.
  • Iridium liefert erstaunliche Ergebnisse sowohl auf weichen, als auch auf harten Oberflächen und ist damit die ideale Papierschleifmittel für Profis in allen Industriebereichen.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Hauptanwendungen:
    alle Industriebereiche
    Materialien:
    Hartholz MDF / HDF Weicher Stahl / Carbon NE-Metalle Entlacken Lackschliff Lacke Gips / Spachtel Plastik Spachtelmasse Grundierung, Mineralwerkstoff, Weichholz / Nadelholz, Edelstahl, Stahl, Synthetische Materialien, Furnier, Spanplatten, Kunststoffe, Kupferlegierungen / Messing / Bronze, Glasfaser
    Kornart:
    Ceramic/Aluminium oxide
    Bindung:
    Geringe VOC Anteile
    Träger:
    Latex paper, C-Paper
    Lochung:
    Multihole
    Farbe:
    grau
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Holz-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 38,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7646* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 56,12*
    € 66,78
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 53,98*
    € 64,24
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 52,36*
    € 62,31
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 48,84*
    € 58,12
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 47,30*
    € 56,29
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 46,46*
    € 55,29
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 45,13*
    € 53,70
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 38,23*
    € 45,49
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    246CH05092
    ab € 35,61*
    Ähnlich
    Mirka
    246CH09922
    ab € 63,68*
    Ähnlich
    Mirka
    246CH09961
    ab € 0,6462*
    Ähnlich
    Mirka
    246CH05081
    ab € 35,81*
    Ähnlich
    Mirka
    2468002510
    ab € 37,33*
    Ähnlich
    Mirka
    2468002512
    ab € 37,48*
    Ähnlich
    Mirka
    2468002515
    ab € 37,16*
    Ähnlich
    Mirka
    2468002518
    ab € 37,19*
    Ähnlich
    Mirka
    2468002525
    ab € 37,46*
    Ähnlich
    Mirka
    2468002532
    ab € 37,45*
    Ähnlich
    Mirka
    2468002540
    ab € 43,89*
    Ähnlich
    Mirka
    2468002560
    ab € 41,93*
    Ähnlich
    Mirka
    2468002580
    ab € 37,17*
    Ähnlich
    Mirka
    246CH09910
    ab € 0,50*
    Ähnlich
    Mirka
    246CH09912
    ab € 0,5114*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.