Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifpapier
>
Handschleifgewebe
>
Kunststoff-Schleifgewebe
>
Artikel
Rollen Mirlon-Schleifvlies 115 mm x 10 m, dunkelgrau, ohne Haftsystem, UF1500
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874-MA-805BY001943R
Hersteller:
Mirka
Herst.-Nr.:
805BY001943R
EAN/GTIN:
6416868843620
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Mirlon wird wegen des dreidimensionalen Aufbaus besonders für den Schliff von Oberflächen verwendet, die mit Decklack behandelt, grundiert oder lackiert werden sollen.
Es erzielt effizient ein einheitliches Schliffbild.
Weitere Informationen:
GHS:
Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
Hauptanwendungen:
Automobil Reparatur, Maler & Trockenbau, Holzbearbeitung, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung, Marine Industrie, Automobilindustrie
Materialien:
Weicher Stahl / Carbon, NE-Metalle, Lackschliff, Lacke, Plastik, Grundierung, Edelstahl, Stahl, Synthetische Materialien, Kupferlegierungen / Messing / Bronze
Kornart:
Siliziumkarbid
Bindung:
Kunstharz
Körnungen:
Ultra Fine - 1500
Streuung:
dreidimensional
Farbe:
Dunkelgraugrau
Gefahrenhinweise:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Bitte beachten:
Bilder können Beispielbilder sein! Entscheidend ist die Lochanzahl und Korngröße im Artikelnamen.
Gefahrstoff:
k.A.
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Mirka Schleiftechnik
>
Schleifvlies
>
Schleifvlies-Rollen Mirlon
Weitere Suchbegriffe:
Holz-Handschleifgewebe
,
Holz-Schleifgewebe
,
Kunststoff-Handschleifgewebe
,
Kunststoff-Schleifgewebe
,
Lack-Handschleifgewebe
,
Lack-Schleifgewebe
,
Metall-Handschleifgewebe
,
Metall-Schleifgewebe
,
Schleifbandrolle
,
Schleifpapierrolle
,
Schleifsparrolle
,
Sparrolle
,
Schleifvliesbogen
,
schleifbandrolle
,
Schleifvlies
,
Schleif-Pad
,
Schleifpad
,
Handpad
,
Schleifmatte
,
Mirlon-Schleifvlies
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3ALTB
2 Tage
272
€ 5,90*
ab € 18,79*
€ 30,46*
Lager 874
4 Tage
20
€ 6,90*
ab € 45,09*
€ 62,74*
Lager 245
1 Tag
34
€ 7,90*
ab € 49,75*
€ 64,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874
Versand:
Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handpads Mirlon Soft R/G 126 x 88 x 33 mm , ohne Haftung, ungelocht, P 320/360
Mirka
8061000021AX
€ 32,59*
Ähnlich
Handpads Mirlon Soft R/G 126 x 88 x 33 mm , ohne Haftung, ungelocht, P 320/360 , 10 x 2pcs/Pack
Mirka
8061200021AX
€ 117,39*
Ähnlich
Handpads Mirlon Total-Schleifvlies 115 x 230 mm, beige, ohne Haftsystem, MF2500
Mirka
8111202596
€ 45,23*
Ähnlich
Handpads Mirlon Total-Schleifvlies 115 x 230 mm, dunkelgrau, ohne Haftsystem, UF1500
Mirka
8111202594
€ 44,93*
Ähnlich
Handpads Mirlon Total-Schleifvlies 115 x 230 mm, dunkelgrau, ohne Haftsystem, UF1500, 3/VERP
Mirka
81112F0394
€ 30,46*
Ähnlich
Handpads Mirlon Total-Schleifvlies 115 x 230 mm, rot, ohne Haftsystem, VF360
Mirka
8111202537
€ 45,09*
Ähnlich
Handpads Mirlon Total-Schleifvlies 115 x 230 mm, rot, ohne Haftsystem, VF360, 3/VERP
Mirka
81112F0337
€ 30,57*
Ähnlich
Handpads Mirlon Total-Schleifvlies 115 x 230 mm, schwarz, ohne Haftsystem, XF800
Mirka
8111202581
€ 45,19*
Ähnlich
Handpads Mirlon® Soft Weiß 126 x 88 x 23 mm , ohne Haftung, ungelocht
Mirka
8061000011AX
€ 23,72*
Ähnlich
Handpads Mirlon® Soft Weiß 126 x 88 x 23 mm , ohne Haftung, ungelocht , 14 x 2pcs/Pack
Mirka
8061200011AX
€ 123,40*
Ähnlich
MIRKA Schleifvlies Pad 152x229 mm Korn 1500 fein
Mirka
8019002094
€ 19,73*
Ähnlich
MIRKA Schleifvlies Pad 152x229 mm Korn 320 grob
Mirka
8019002032
€ 19,67*
Ähnlich
MIRKA Schleifvlies Pad 152x229 mm Korn 360 mittel
Mirka
8019002037
€ 19,71*
Ähnlich
MIRKA Schleifvlies Rolle 115 mmx10 m Korn 2000 ultra fein
Mirka
805BY001953R
€ 63,19*
Ähnlich
MIRLON TOTAL 115mm x 10m Rolle UF 1500
Mirka
815BY001943R
€ 63,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.